Gewiss - PLAQUES AUTOP PROFILÉS/PANNEAUX 1P NO - GW16711TN

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUES AUTOP PROFILÉS/PANNEAUX 1P NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • mode de pose - fixation avec vis

  • sens de montage - vertical

  • nombre de modules horizontaux (construction modulaire) - 1

  • avec clou - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564275331

Réf. Sonepar

00047427533

Réf. Fournisseur

GW16711TN

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

encastré

mode de pose:

fixation avec vis

sens de montage:

vertical

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

1

avec clou:

Non

type de montage des modules d'insertion:

frontal

avec boîte d'encastrement:

Oui

avec vis:

Oui

adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

PLAQUE AUTOPORTANT POUR PROFILÉS ET PANNEAUX - 1 MODULE - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Grande variété d'accessoires d'installation pour tous les appareils et plaques modulaires de la gamme CHORUS. Plaques étanches avec membrane ergonomique et comprenant deux à quatre éléments. Plaques autoporteuses pour profils et panneaux. Panneaux autoportants et en saillie. Boîtes saillantes et boîtiers autoportants protégés et étanches. Supports pour boîtes rectangulaires, rondes et carrées. Couvercles pour boîtes à encastrer de deux à six éléments pour les opérations de peinture et de finition.