Gewiss - PLAQUET VARIATEUR - GW20549


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - symboles
couleur - blanc
impression/marquage - symbole « lumière »
avec impression tactile - Non
numéro RAL (équivalent) - 9016
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SYSTEM WHITE MOD.DEV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564077560
Réf. Sonepar
00047005212
Réf. Fournisseur
GW20549
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
symboles
couleur:
blanc
impression/marquage:
symbole « lumière »
avec impression tactile:
Non
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Oui
PLAQUETTE SIGNALÉTIQUE ILLUMINABLE POUR SIGNALISATION FONCTIONNEL - VARIATEUR DE LUMIÈRE - BL - SYSTEM
Les Atouts de la gamme:
Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.
Les Atouts de la gamme:
Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.