Gewiss - PLAQUETTE JAUNE BOUTON URGENCE - GW74523


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de trou - 22 mm
couleur - jaune
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PUSH-BUTTONS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564823020
Réf. Sonepar
00047005865
Réf. Fournisseur
GW74523
Réf. Commerciale
Gewiss
diamètre de trou:
22 mm
couleur:
jaune
forme:
rond
PLAQUETTE JAUNE COUP DE POING D'ARRÊT D'URGENCE
Les Atouts de la gamme:
La série 74 PS propose une gamme de boutons-poussoirs, commutateurs et voyants Ø 22 mm avec indice de protection IP66, qui permet de contrôler l’état de fonctionnement des opérations et des équipements en assurant un niveau de sécurité élevé. La gamme est complétée par 6 types de boîtiers vides de 1 à 12 postes ainsi que des boîtiers équipés de boutons-poussoirs et de commutateurs.
Les Atouts de la gamme:
La série 74 PS propose une gamme de boutons-poussoirs, commutateurs et voyants Ø 22 mm avec indice de protection IP66, qui permet de contrôler l’état de fonctionnement des opérations et des équipements en assurant un niveau de sécurité élevé. La gamme est complétée par 6 types de boîtiers vides de 1 à 12 postes ainsi que des boîtiers équipés de boutons-poussoirs et de commutateurs.