Gewiss - POCHETTE 100 P.CLOUS ISOLES - GW50626


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - autre
forme de la tête/extrémité - tête plate
forme de la tige - lisse
trempé - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CABLE GLANDS+ACCESS.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564327689
Réf. Sonepar
00047401765
Réf. Fournisseur
GW50626
Réf. Commerciale
Gewiss
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
forme de la tête/extrémité:
tête plate
forme de la tige:
lisse
trempé:
Oui
forme de la pointe:
ciseau pointu
avec bague d'étanchéité:
Non
avec capot de recouvrement:
Non
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..