Gewiss - PORTABARRE 250-400A L850 QDX630L - GWD3705

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PORTABARRE 250-400A L850 QDX630L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de montage

  • adapté à la largeur de boîtier - 300 mm

  • matériau - métal

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8034035061073

Réf. Sonepar

00047506107

Réf. Fournisseur

GWD3705

Marque

Gewiss

modèle:

rail de montage

adapté à la largeur de boîtier:

300 mm

matériau:

métal

couleur:

autre

PAIR OF BUSBAR-HOLDER - FOR FLAT BUSBARS 25x4-30x5 - 250-400A - FOR STRUCTURES D=300 - STRUCTURES L=850 - FOR QDX 630L

Quelques mots du fabricant :

Chez GEWISS, nous pensons que l'énergie doit être sûre, intelligente et prête pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons créé une gamme complète de solutions qui accompagnent chaque étape de la conception des systèmes électriques, des disjoncteurs aux outils de configuration, avec une approche qui allie une expertise technologique approfondie à une solide compréhension des besoins réels. Les électriciens, les tableautiers, les concepteurs et les exploitants choisissent GEWISS pour simplifier leur travail et améliorer les performances de chaque installation. Car la sécurité électrique n'est pas une option, mais la première étape vers la fiabilité, la durabilité et la tranquillité d'esprit.