Gewiss - PORTE-FUS.SECT.1P 14X51 690V 50A - GW96207

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PORTE-FUS.SECT.1P 14X51 690V 50A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - 14x51 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564113718

Réf. Sonepar

00047447916

Réf. Fournisseur

GW96207

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

14x51 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

1.5

indice de protection (IP):

IP20

PORTE-FUSIBLE SECTIONNABLE - 1P 14X51 690V 50A - 1,5 MODULES

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..