Gewiss - PORTE-FUS. SECT. COMPACT 1P+N 10,3X38 69 - GW96220


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
pour taille de fusible - 10x38 mm
tension nominale - 690 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564775510
Réf. Sonepar
00047003654
Réf. Fournisseur
GW96220
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre de pôles:
2
pour taille de fusible:
10x38 mm
tension nominale:
690 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
verrouillable:
Non
affichage de défaillances optique:
Non
largeur en nombre de modules:
1
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..