Gewiss - PORTE-FUSIBLE 16A 250V CA 1M BL - GW10491


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimensions du microfusible - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée (Ue) - 250 V
mode de pose - montage frontal
type de connexion - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564262898
Réf. Sonepar
00047426289
Réf. Fournisseur
GW10491
Réf. Commerciale
Gewiss
dimensions du microfusible:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension assignée (Ue):
250 V
mode de pose:
montage frontal
type de connexion:
autre
type de courant:
AC
Les Atouts de la gamme:
Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Un blanc brillant, clair et polyvalent qui n'attire pas la poussière. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..