Gewiss - PORTE HUBLOT COFF.POLY.405X500X200 IP66 - GW46513F

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PORTE HUBLOT COFF.POLY.405X500X200 IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte à butée

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 405 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564855212

Réf. Sonepar

00047485521

Réf. Fournisseur

GW46513F

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

porte à butée

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

405 mm

hauteur:

500 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

20.3 mm

finition de la surface:

non traité

46 QP - PORTE TRANSPARENTE AVEC SERRURE - 405X500

Les Atouts de la gamme:

La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..