Gewiss - PORTE PLEINE 39 MOD.ST.FRA. - GW40533


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - porte à butée 
- matériau - plastique 
- couleur - blanc 
- indice de protection (IP) - IP40 
- largeur - 250 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
COF.MOD. SAILL. 40CD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564081796
Réf. Sonepar
00047408179
Réf. Fournisseur
GW40533
Marque
Gewiss
modèle:
porte à butée
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
250 mm
hauteur:
475 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
34 mm
finition de la surface:
non traité
Les Atouts de la gamme:
Gamme de coffrets modulaires de 1 à 4 rangées, 13 modules par rangée, IP 30, blanc RAL 9016, marque NF. Ces coffrets sont le complément idéal de la gamme protection modulaire, interrupteurs différentiels, disjoncteurs et peignes de câblage proposée au catalogue POWER; tableaux complets pré-équipés et évolutifs disponibles en versions 40 et 63 A. Outre les accessoires d’installation, la gamme propose également une offre multimédia Voix-Données-Images complète: coffrets communication Grade 2 TV et Grade 3 TV ainsi qu’une zone attenante pour un équipement actif, tel la box opérateur ou un switch Ethernet.


