Gewiss - POTEAUX CONIQUES 9,8m GRIS GRAPHITE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
hauteur de point lumineux - 9 m
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564782594
Réf. Sonepar
00047003850
Réf. Fournisseur
GW87593
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle
autre
matériau
acier
hauteur de point lumineux
9 m
diamètre du fin bout du mât
60 mm
couleur
gris
diamètre du pied
158 mm
pointe conique
Non
forme étagée
Non
traitement de la surface
laqué / peint
protection de l'élément de base
sans
longueur totale
9.8 m
avec plaque de base
Non
console
sans
STREET [O3] - POTEAUX CONIQUES VERNIS - 9,8 m - GRIS GRAPHITE
Les Atouts de la gamme:
Street [O3] est une gamme d’éclairage routier innovante pour routes publiques et privées, grands espaces extérieurs et parkings. Les éléments LED modulaires et la variété des optiques produisent différents niveaux de éclairement pour répondre à tous les besoins de conception. La technologie [O3] Optical Output Optimiser offre grande souplesse et garantit des performances élevées pour l’appareil.