Gewiss - PR1CO/C.A. COUVERCLE FERME AZUR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
forme - rectangulaire
pour longueur de boîte/boîtier - 360 mm
type de fixation - couvercle pour fixation à vis
longueur - 360 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8018678022813
Réf. Sonepar
00047802281
Réf. Fournisseur
DX59220
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle
autre
forme
rectangulaire
pour longueur de boîte/boîtier
360 mm
type de fixation
couvercle pour fixation à vis
longueur
360 mm
largeur
260 mm
pour largeur de boîte/boîtier
260 mm
matériau
plastique
sans halogène
Non
couleur
autre
avec vis
Non
plombable
Non
COUVERCLE PLEIN BLEU - POUR CHAMBRE DE TIRAGE RECTANGULAIRE 360X260X320
Les Atouts de la gamme:
La gamme des chambres de tirage PZ, disponible en 5 tailles, est idéale pour le tirage des câbles et l'inspection des installations électriques et de télécommunication enterrées. Les regards sont équipés d'opercules défonçables sur les 4 côtés pour les entrées/sorties des conduits et d’un fond prédécoupé qui permet de les superposer. L’utilisation du thermoplastique, des prédécoupes des entrées/soties et du fond et la possibilité de les empiler font de la série PZ une alternative efficace aux regards en béton classiques, garantissant à la fois une excellente résistance et des performances maintenues dans le temps.