Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Gewiss - PRESSE ÉTOUPE CUIVRE NICKELÉ M25 IP68

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble - 12...17 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8011564209428

Réf. Sonepar

00047420942

Réf. Fournisseur

GW76832

Réf. Commerciale

Gewiss

pour diamètre de câble

12...17 mm

type de filetage

métrique

taille de filetages métrique/PG

25

matériau

métal

indice de protection (IP)

IP68

inclinaison du filetage

1.5 mm

longueur de filetage

7 mm

dimension du profil

30 mm

dimension angulaire hexagonale

35 mm

qualité du matériau

laiton

traitement de la surface

nickelé

renforcé en fibre de verre

Non

résistant aux chocs

Oui

couleur

autre

protection contre les courbures

Non

avec contre-écrou

Non

fixation sans contre-écrou

Non

modèle

droit

joint multi-passages

Non

raccord à écrou de câble plat

Non

serre cable

Non

type de garniture d’étanchéité

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible

Non

température d'utilisation

-30...100 °C

version anti-déflagration

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

pour câble blindé

Oui

finition CEM

Non

blindé

Non

PRESSE ÉTOUPE - EN LAITON NICKELÉ - M25 - IP68

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..