Gewiss - PRISE 2P+T SCHUKO IP54 + PLASTRON 85X75 - GW62392

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PRISE 2P+T SCHUKO IP54 + PLASTRON 85X75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise CEE 7/3 (type F)

  • taille de bride - autre

  • direction d'enfichage - droit

  • couleur - bleu

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564753419

Réf. Sonepar

00047475341

Réf. Fournisseur

GW62392

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

prise CEE 7/3 (type F)

taille de bride:

autre

direction d'enfichage:

droit

couleur:

bleu

courant nominal:

16 A

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

avec volet de protection:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

technique de raccordement:

borne à vis

numéro RAL:

7035

nombre de pôles:

2

tension nominale:

230 V

SOCLE DE PRISE À ENCASTRER À 10° - STANDARD ALLEMAND - 2P+T 16A 200-250V 50/60HZ - 85X75 - BLEU - CÂBLAGE À VIS

Les Atouts de la gamme:

Gamme de fiches et prises en brochage industriel de 16 à 125 A en versions mobiles droites et à encastrer à 10°, disponibles dans deux variantes: protégées IP44/IP54 et étanches jusqu’à IP66/IP67/IP68/IP69, le premier et unique produit à proposer ce niveau d'étanchéité. Les fiches et prises 16 et 32 A existent en câblage à vis et en câblage rapide par bornes à ressort, tandis que les versions 63 et 125 A utilisent un serrage indirect du câble. La gamme couvre toutes les applications courantes ainsi qu'un grand nombre d'applications spécifiques. La gamme IEC 309 HP utilise des technopolymères sans halogène.