Gewiss - PRISE IEC309 3P+T16A 380V IP44 SAIL. - GW26223


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
27 SURF.MOUNT.ENCLOS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564002128
Réf. Sonepar
00047400212
Réf. Fournisseur
GW26223
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
encastré
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
couleur caractéristique:
gris
indice de protection (IP):
IP44
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
autre
matériau:
plastique
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
nickelé
type de fixation:
fixation extérieure
encastrement isolé:
Oui
finition militaire:
Non
couleur du boîtier/corps:
gris
verrouillable:
Non
champ désignation:
Non
Les Atouts de la gamme:
Un système complet et universel de boîtiers modulaires, parfaitement intégré à la série SYSTEM pour appareillage domestique et en mesure de satisfaire les exigences de haut niveau de protection des installations des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. La série COMBI 27 est disponible dans la version IP40 et dans les versions étanches avec l'indice de protection IP55 et IP65, recommandé pour toutes les applications extérieures soumises à des conditions atmosphériques extrêmes.