Gewiss - PRISE MOB.PROT.2P 16A 24/42V 4H - GW62068

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PRISE MOB.PROT.2P 16A 24/42V 4H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 2

  • tension selon EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) vert

  • position horaire des contacts de terre - 4 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564008113

Réf. Sonepar

00047400811

Réf. Fournisseur

GW62068

Marque

Gewiss

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

2

tension selon EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) vert

position horaire des contacts de terre:

4 h

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

vert

numéro RAL:

7035

technique de raccordement:

borne à vis

direction d'enfichage:

droit

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

PRISE MOBILE DROITE - IP44 - 2P 16A 20-25V et 40-50V 100-200HZ - VERT - 4H - CÂBLAGE À VIS

Les Atouts de la gamme:

La gamme IEC 309 BTS des prises et fiches industrielles très basse tension permet la connexion de machines et d’appareils fonctionnant avec des tensions d’utilisation inférieures à 50 V. La gamme se compose de versions mobiles droites ou à 90° et de socles fixes, en saillie ou à encastrer, en versions protégées et étanches. Disponibles pour des intensités de 16 et 32 A.