Gewiss - PRISE MOB.PROT.2P 32A CC 24/42V 10H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 2
tension selon EN 60309-2 - autre
position de l'heure - 10 h
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564008199
Réf. Sonepar
00047400819
Réf. Fournisseur
GW62081
Réf. Commerciale
Gewiss
intensité de courant IEC
32 A
nombre de pôles
2
tension selon EN 60309-2
autre
position de l'heure
10 h
indice de protection (IP)
IP44
couleur caractéristique
blanc
technique de raccordement
borne à vis
direction d'enfichage
droit
entrée de câble
douille de protection contre le ployage
matériau
plastique
matériel de contact
autre
traitement de surface des contacts
nickelé
finition militaire
Non
PRISE MOBILE DROITE - IP44 - 2P 32A 20-25V et 40-50V c.c. - BL - 10H - CÂBLAGE À VIS
Les Atouts de la gamme:
La gamme IEC 309 BTS des prises et fiches industrielles très basse tension permet la connexion de machines et d’appareils fonctionnant avec des tensions d’utilisation inférieures à 50 V. La gamme se compose de versions mobiles droites ou à 90° et de socles fixes, en saillie ou à encastrer, en versions protégées et étanches. Disponibles pour des intensités de 16 et 32 A.