Gewiss - PRISE TV 1M PASS. 10dB CONNEC. M 9,5mm N - GW12363

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PRISE TV 1M PASS. 10dB CONNEC. M 9,5mm N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - support de module

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 10 dB

  • nombre de sorties - 1

  • atténuation de passage à 860 MHz - 2 dB

  • type de prise - TV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564268913

Réf. Sonepar

00047426891

Réf. Fournisseur

GW12363

Réf. Commerciale

Gewiss

mode de pose:

support de module

atténuation de raccordement à 860 MHz:

10 dB

nombre de sorties:

1

atténuation de passage à 860 MHz:

2 dB

type de prise:

TV

modèle:

boîte/prise de passage

nombre de modules (construction modulaire):

1

couvercle:

sans

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

10.5 dB

compatible au modem par câble:

Non

atténuation de passage à 2 150 MHz:

3 dB

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

fixation par encliquetage

couleur:

noir

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

largeur d'appareil:

22 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

31.5 mm

DAB+:

Non

fréquence TV:

2400...2400 MHz

classe d'efficacité de blindage:

classe A

PRISE COAXIALE TV BLINDAGE CLASSE A - CONNECTEUR IEC MÂLE 9,5mm - PASSANTE 10 dB - 1 MODULE - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Noir satiné, élégant et classique. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..