Gewiss - PRISE TV 1M PASS.10dB CONNEC. M 9,5mmTIT - GW14363

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PRISE TV 1M PASS.10dB CONNEC. M 9,5mmTIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - support de module

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 10 dB

  • nombre de sorties - 1

  • atténuation de passage à 860 MHz - 2 dB

  • type de prise - TV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564266766

Réf. Sonepar

00047426676

Réf. Fournisseur

GW14363

Marque

Gewiss

mode de pose:

support de module

atténuation de raccordement à 860 MHz:

10 dB

nombre de sorties:

1

atténuation de passage à 860 MHz:

2 dB

type de prise:

TV

modèle:

boîte/prise de passage

nombre de modules (construction modulaire):

1

couvercle:

sans

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

10.5 dB

compatible au modem par câble:

Non

atténuation de passage à 2 150 MHz:

3 dB

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

fixation par encliquetage

couleur:

titane

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

largeur d'appareil:

22 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

31.5 mm

DAB+:

Non

fréquence TV:

2400...2400 MHz

classe d'efficacité de blindage:

classe A

PRISE COAXIALES TV BLINDAGE CLASSE A - CONNECTEUR IEC MÂLE 9,5mm - PASSANTE 10 dB - 1 MODULE - TITANE - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Titane peint brillant, innovant et tendance. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..