Gewiss - PRISE TV RESISTIVE PASS.ATT.20DB SY/WT - GW20229

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PRISE TV RESISTIVE PASS.ATT.20DB SY/WT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - support de module

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 20 dB

  • nombre de sorties - 1

  • type de prise - TV

  • modèle - boîte/prise de passage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564000827

Réf. Sonepar

00047005140

Réf. Fournisseur

GW20229

Marque

Gewiss

mode de pose:

support de module

atténuation de raccordement à 860 MHz:

20 dB

nombre de sorties:

1

type de prise:

TV

modèle:

boîte/prise de passage

nombre de modules (construction modulaire):

1

couvercle:

sans

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

20 dB

compatible au modem par câble:

Non

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

fixation par encliquetage

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

largeur d'appareil:

23.1 mm

hauteur d'appareil:

45.6 mm

profondeur d'appareil:

36 mm

DAB+:

Non

fréquence TV:

860...860 MHz

classe d'efficacité de blindage:

classe A

PRISE COAXIALE TV RESISTIVE - CONNECTEUR IEC FEMELLE 9,5mm - PASSANT POUR 20 dB - 1 MODULE - BL - SYSTEM

Les Atouts de la gamme:

Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.