Gewiss - PRISE TV/SAT 1M PASS. 5dB CONNEC.F BEIGE - GW13372


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - support de module
atténuation de raccordement à 860 MHz - 5 dB
nombre de sorties - 1
atténuation de passage à 860 MHz - 5 dB
type de prise - TV/SAT
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035072949
Réf. Sonepar
00047507294
Réf. Fournisseur
GW13372
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose:
support de module
atténuation de raccordement à 860 MHz:
5 dB
nombre de sorties:
1
atténuation de passage à 860 MHz:
5 dB
type de prise:
TV/SAT
modèle:
boîte/prise de passage
nombre de modules (construction modulaire):
1
couvercle:
sans
atténuation de raccordement à 2 150 MHz:
6 dB
compatible au modem par câble:
Non
atténuation de passage à 2 150 MHz:
6 dB
compatible à une alimentation à distance:
Non
type de fixation:
fixation par encliquetage
couleur:
beige
numéro RAL (équivalent):
9003
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
largeur d'appareil:
22 mm
hauteur d'appareil:
44 mm
profondeur d'appareil:
38.6 mm
DAB+:
Non
fréquence TV:
2400...2400 MHz
fréquence prise SAT:
950...2400 MHz
classe d'efficacité de blindage:
classe A