Gewiss - PRISE TV+SAT 2M IVOIRE - GW11383

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - installation intégrée
atténuation de raccordement à 860 MHz - 0 dB
nombre de sorties - 2
type de prise - TV/SAT
modèle - prise multimédia
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564827349
Réf. Sonepar
00047005747
Réf. Fournisseur
GW11383
Marque
Gewiss
mode de pose:
installation intégrée
atténuation de raccordement à 860 MHz:
0 dB
nombre de sorties:
2
type de prise:
TV/SAT
modèle:
prise multimédia
nombre de modules (construction modulaire):
1
couvercle:
sans
atténuation de raccordement à 2 150 MHz:
0 dB
compatible au modem par câble:
Non
atténuation de passage à 2 150 MHz:
1.5 dB
compatible à une alimentation à distance:
Non
type de fixation:
fixation par encliquetage
couleur:
beige
numéro RAL (équivalent):
9001
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
largeur d'appareil:
44.2 mm
hauteur d'appareil:
44 mm
profondeur d'appareil:
38 mm
DAB+:
Non
fréquence TV:
5...2400 MHz
classe d'efficacité de blindage:
classe A
Les Atouts de la gamme:
Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Un blanc brillant, clair et polyvalent qui n'attire pas la poussière. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..


