Gewiss - PROFILO DIN35 B850 QDX630L/H/1600H - GW45418

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PROFILO DIN35 B850 QDX630L/H/1600H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/15 mm

  • matériau - autre

  • longueur - 684 mm

  • forme de trou - sans

  • hauteur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035060793

Réf. Sonepar

00047506079

Réf. Fournisseur

GW45418

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

rail DIN 35/15 mm

matériau:

autre

longueur:

684 mm

forme de trou:

sans

hauteur:

15 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de matériau:

1.5 mm

DIN PROFILE - EN50022 (DIN 35) - 35 MODULES - 35X15