Gewiss - PROGRAMMATEUR ELECTRO. J/S 1C 2M NO - GW12581


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
mode de pose - support de module
couleur - noir
distance de commutation minimale - 5 min
autonomie - 48 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564267374
Réf. Sonepar
00047426737
Réf. Fournisseur
GW12581
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
électronique
mode de pose:
support de module
couleur:
noir
distance de commutation minimale:
5 min
autonomie:
48 h
composition:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
nombre de modules (construction modulaire):
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
générateur aléatoire:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
programme astronomique:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
calibre/courant nominal assigné (In):
8 A
compatible avec Google Assistant:
Non
avec raccordement à un capteur de luminosité:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
puissance max.:
1800 W
profondeur d'encastrement:
20 mm
compatible IFTTT:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
25 mm
largeur d'appareil:
44.2 mm
hauteur d'appareil:
44 mm
fonction minuterie:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible Wi-Fi:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Noir satiné, élégant et classique. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..