Gewiss - PROGRAMMATEUR ELECTRO. J/S 1C 2M TITANE - GW14581

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PROGRAMMATEUR ELECTRO. J/S 1C 2M TITANE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • mode de pose - support de module

  • couleur - titane

  • distance de commutation minimale - 5 min

  • autonomie - 48 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564268029

Réf. Sonepar

00047426802

Réf. Fournisseur

GW14581

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

électronique

mode de pose:

support de module

couleur:

titane

distance de commutation minimale:

5 min

autonomie:

48 h

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

générateur aléatoire:

Non

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

programme astronomique:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

calibre/courant nominal assigné (In):

8 A

compatible avec Google Assistant:

Non

avec raccordement à un capteur de luminosité:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

puissance max.:

1800 W

profondeur d'encastrement:

20 mm

compatible IFTTT:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

25 mm

largeur d'appareil:

44.2 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

fonction minuterie:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible Wi-Fi:

Non

PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE JURNALIER/HEBDOMADAIRE - 230Vca 50/60Hz - 2 MODULES - TITANE - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Titane peint brillant, innovant et tendance. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..