Gewiss - Q-BOX 4 VIDE - GW68465


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 636 mm
hauteur - 821 mm
indice de protection (IP) - IP55
interrupteur d'arrêt d'urgence - Non
profondeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
68 EMPTY Q-DIN/Q-BOX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564040625
Réf. Sonepar
00047404062
Réf. Fournisseur
GW68465
Réf. Commerciale
Gewiss
largeur:
636 mm
hauteur:
821 mm
indice de protection (IP):
IP55
interrupteur d'arrêt d'urgence:
Non
profondeur:
400 mm
modèle:
armoire de distribution
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de prises de courant CEE 32 A / 230 V / 4P:
0
nombre de prises de courant CEE 63 A / 230 V / 4P:
0
nombre de prises de courant CEE 125 A / 230 V / 4P:
0
interrupteur général:
sans
nombre de disjoncteurs:
0
convient selon la norme CEI/EN 61439-4:
Oui
Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.