Gewiss - Q-BOX 6ASC SANA FOND 3P+T32A,3 - GW68472


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - armoire de distribution terminale
tension assignée (Ue) - 230/400 V
nombre de tableaux pour compteur - 0
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur - 914 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
68 WIRED Q-DIN/Q-BOX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564040687
Réf. Sonepar
00047404068
Réf. Fournisseur
GW68472
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
armoire de distribution terminale
tension assignée (Ue):
230/400 V
nombre de tableaux pour compteur:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
914 mm
hauteur:
821 mm
indice de protection (IP):
IP55
nombre de prises CEE 16 A / 24 V / 2 pôles:
0
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:
2
nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 4 pôles:
3
nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles:
0
nombre de prises de courant CEE 32 A / 230 V / 4P:
0
nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 4 pôles:
1
nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles:
0
nombre de prises de courant CEE 63 A / 230 V / 4P:
0
nombre de prises CEE 63 A / 400 V / 5 pôles:
0
nombre de prises de courant CEE 125 A / 230 V / 4P:
0
nombre de prises CEE 125 A / 400 V / 5 pôles:
0
nombre de prises avec contact de terre:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
interrupteur général:
disjoncteur
courant assigné de l'interrupteur général:
63 A
nombre de pôles interrupteur général:
4
nombre de disjoncteurs:
3
nombre d'interrupteurs différentiels 10 mA:
0
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:
1
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:
0
interrupteur d'arrêt d'urgence:
Oui
profondeur:
400 mm
convient selon la norme CEI/EN 61439-4:
Oui
Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.