Gewiss - Q-DIN 14 ACS IEC 4X2P 2X3P 16A MOBILE - GW68249N

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - Q-DIN 14 ACS IEC 4X2P 2X3P 16A MOBILE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • largeur - 320 mm

  • hauteur - 510 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • interrupteur d'arrêt d'urgence - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564896482

Réf. Sonepar

00047489648

Réf. Fournisseur

GW68249N

Réf. Commerciale

Gewiss

tension assignée (Ue):

400 V

largeur:

320 mm

hauteur:

510 mm

indice de protection (IP):

IP65

interrupteur d'arrêt d'urgence:

Non

profondeur:

120 mm

modèle:

coffret mobile de distribution

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de prises CEE 16 A / 24 V / 2 pôles:

0

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:

4

nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 4 pôles:

2

nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises de courant CEE 32 A / 230 V / 4P:

0

nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 4 pôles:

0

nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises de courant CEE 63 A / 230 V / 4P:

0

nombre de prises CEE 63 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises de courant CEE 125 A / 230 V / 4P:

0

nombre de prises CEE 125 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de disjoncteurs:

1

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

1

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:

0

convient selon la norme CEI/EN 61439-4:

Oui

Q-DIN 14 ACS - MOBILE-PORTABLE - WITH CABLE AND PLUG - 4 2P+E 16A IEC309 + 2 3P+E 16A IEC309 IP65