Gewiss - QDX 630H PARETE CASSA 600+200x1000x300 - GWD3109

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - QDX 630H PARETE CASSA 600+200x1000x300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1000 mm

  • profondeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035059698

Réf. Sonepar

00047505969

Réf. Fournisseur

GWD3109

Réf. Commerciale

Gewiss

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

1000 mm

profondeur:

300 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Oui

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

2

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

avec porte:

Non

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

estampages:

Non

QDX 630H PARETE CASSA 600+200x1000x300