Gewiss - QDX 630L PARETE BASE TESTATA 600x200 - GWD3001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
profondeur - 200 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 200 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035046124
Réf. Sonepar
00047504612
Réf. Fournisseur
GWD3001
Réf. Commerciale
Gewiss
largeur:
600 mm
profondeur:
200 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
200 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Oui
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Nouvelle gamme de tableaux composable