Gewiss - QDX 630L PARETE VANO CAVI INT 1200X200 - GWD3033


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 850 mm
couleur - autre
numéro RAL - 7035
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035046384
Réf. Sonepar
00047504638
Réf. Fournisseur
GWD3033
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
850 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
7035
Les Atouts de la gamme:
Nouvelle gamme de tableaux composable