Gewiss - QDX 630L PAVIM BASE TESTATA 600x200 - GWD3041

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - QDX 630L PAVIM BASE TESTATA 600x200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 200 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 200 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035046391

Réf. Sonepar

00047504639

Réf. Fournisseur

GWD3041

Réf. Commerciale

Gewiss

largeur:

600 mm

profondeur:

200 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

200 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Oui

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Oui

QDX 630L PAVIM BASE TESTATA 600x200

Les Atouts de la gamme:

Nouvelle gamme de tableaux composable