Gewiss - QDX PANNELLO AERATO 600x200 - GWD3333

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - QDX PANNELLO AERATO 600x200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 600 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 6

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035078033

Réf. Sonepar

00047507803

Réf. Fournisseur

GWD3333

Réf. Commerciale

Gewiss

largeur:

600 mm

hauteur:

600 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

6

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

QDX PANNELLO AERATO 600x200