Gewiss - QDX PIASTRA DI FONDO 600x600 - GWD3338


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 600 mm
largeur - 600 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035052309
Réf. Sonepar
00047505230
Réf. Fournisseur
GWD3338
Réf. Commerciale
Gewiss
matériau:
acier
hauteur:
600 mm
largeur:
600 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
BACK-MOUNTING PLATE FOR NON-MODULAR DEVICES - QDX - 600X600MM