Gewiss - QDX PIASTRA DI FONDO 850x200 - GWD3341

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - QDX PIASTRA DI FONDO 850x200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 850 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8034035052330

Réf. Sonepar

00047505233

Réf. Fournisseur

GWD3341

Marque

Gewiss

matériau:

acier

hauteur:

200 mm

largeur:

850 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

BACK-MOUNTING PLATE FOR NON-MODULAR DEVICES - QDX - 850X200MM

Quelques mots du fabricant :

Chez GEWISS, nous pensons que l'énergie doit être sûre, intelligente et prête pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons créé une gamme complète de solutions qui accompagnent chaque étape de la conception des systèmes électriques, des disjoncteurs aux outils de configuration, avec une approche qui allie une expertise technologique approfondie à une solide compréhension des besoins réels. Les électriciens, les tableautiers, les concepteurs et les exploitants choisissent GEWISS pour simplifier leur travail et améliorer les performances de chaque installation. Car la sécurité électrique n'est pas une option, mais la première étape vers la fiabilité, la durabilité et la tranquillité d'esprit.