Gewiss - QMC16T ASC 6PR IP55 BLEU - GW68884A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - autre
disjoncteur différentiel - FI avec IFN 0,03 A (standard)
type de raccordement au secteur - CEE 32 A
manipulation - portable
indice de protection (IP) - IP56
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
68 Q-MC RANGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564247246
Réf. Sonepar
00047424724
Réf. Fournisseur
GW68884A
Réf. Commerciale
Gewiss
protection:
autre
disjoncteur différentiel:
FI avec IFN 0,03 A (standard)
type de raccordement au secteur:
CEE 32 A
manipulation:
portable
indice de protection (IP):
IP56
prise CEE - 16 A:
>4x16A xp xxxV
prise CEE - 32 A:
sans
prise CEE - 63 A:
sans
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
autres montages et/ou emplacements vides:
0
nombre de disjoncteurs:
5
matériau du boîtier/corps:
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement:
alimentation avec prise
longueur du câble:
5 m
finition militaire:
Non
couleur:
autre
hauteur:
445 mm
largeur:
697 mm
profondeur:
346 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.