Gewiss - RAUX CONTATTO AUSILIARIO RESTART 2P 1M - GWD0951


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
modèle - intégrable
mode de pose - montage latéral
douille - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARD RESTART/AUTOTEST
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564718074
Réf. Sonepar
00047471807
Réf. Fournisseur
GWD0951
Réf. Commerciale
Gewiss
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
modèle:
intégrable
mode de pose:
montage latéral
douille:
sans
RAUX AUXILIARY CONTACT RESTART 2P 1M
Les Atouts de la gamme:
En cas de déclenchement de la protection, les dispositifs ReStart, après vérification de l'absence de défauts sur l'installation, rétablissent l’alimentation électrique en vue de garantir une continuité de service maximale en toute sécurité. Disponible dans les versions interrupteurs différentiels et disjoncteurs différentiels, la gamme se caractérise par l'intégration des fonctions Autotest,, avec contrôle périodique et automatique de la protection contre les fuites à la terre sans coupure de l'alimentation électrique, et PRO avec contrôle continu de l'installation..
Les Atouts de la gamme:
En cas de déclenchement de la protection, les dispositifs ReStart, après vérification de l'absence de défauts sur l'installation, rétablissent l’alimentation électrique en vue de garantir une continuité de service maximale en toute sécurité. Disponible dans les versions interrupteurs différentiels et disjoncteurs différentiels, la gamme se caractérise par l'intégration des fonctions Autotest,, avec contrôle périodique et automatique de la protection contre les fuites à la terre sans coupure de l'alimentation électrique, et PRO avec contrôle continu de l'installation..