Gewiss - RD2-300P RESTART 2P PRO 0,1/0,3/0,5A 1M - GWD0978

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - RD2-300P RESTART 2P PRO 0,1/0,3/0,5A 1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage d'appareils - commutateur FI/LS

  • largeur en nombre de modules - 2

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • courant de commutation assigné - 100 A

  • avec autotest avec fonction courant de défaut - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564718036

Réf. Sonepar

00047471803

Réf. Fournisseur

GWD0978

Marque

Gewiss

montage d'appareils:

commutateur FI/LS

largeur en nombre de modules:

2

tension assignée (Ue):

230 V

courant de commutation assigné:

100 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

2

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

100 A

fonction:

unité de surveillance avec réenclenchement automatique

type de tension:

AC

RD2-300P RESTART 2P PRO 0,1/0,3/0,5A 1M

Les Atouts de la gamme:

En cas de déclenchement de la protection, les dispositifs ReStart, après vérification de l'absence de défauts sur l'installation, rétablissent l’alimentation électrique en vue de garantir une continuité de service maximale en toute sécurité. Disponible dans les versions interrupteurs différentiels et disjoncteurs différentiels, la gamme se caractérise par l'intégration des fonctions Autotest,, avec contrôle périodique et automatique de la protection contre les fuites à la terre sans coupure de l'alimentation électrique, et PRO avec contrôle continu de l'installation..