Gewiss - RELAIS BIOCOMFORT - GW96339

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - RELAIS BIOCOMFORT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension de surveillance - AC

  • courant du seuil de déclenchement - 30...30 mA

  • puissance du seuil de déclenchement - 0...0 VA

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564189928

Réf. Sonepar

00047418992

Réf. Fournisseur

GW96339

Réf. Commerciale

Gewiss

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension de surveillance:

AC

courant du seuil de déclenchement:

30...30 mA

puissance du seuil de déclenchement:

0...0 VA

mode de pose:

rail DIN

tension assignée (Ue):

230 V

fréquence assignée:

50...60 Hz

charge max. de lampe à incandescence:

3600 W

charge max. de lampe fluorescente:

1000 VA

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

RELAIS BIO-INTERRUPTEUR AVEC FONCTION AUTO-INITIATION - 16A 230VCA - 1 MODULE

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..