Gewiss - RELAIS CONTROLE TENSION TRIPHASE - GW96909

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - RELAIS CONTROLE TENSION TRIPHASE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - mécanique

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564760066

Réf. Sonepar

00047003397

Réf. Fournisseur

GW96909

Réf. Commerciale

Gewiss

fonction:

mécanique

calibre/courant nominal assigné (In):

5 A

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

72 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de tension de commande 1:

AC

RELAIS DE CONTRÔLE DE SOUS-TENSION TRIPHASÉE CA - 230/400Vca - 1 MODULE

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..