Gewiss - RELAIS D'APPEL 1M 1P 12V CA/CC BEIGE - GW13726

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - RELAIS D'APPEL 1M 1P 12V CA/CC BEIGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 1 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...12 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035073953

Réf. Sonepar

00047507395

Réf. Fournisseur

GW13726

Réf. Commerciale

Gewiss

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

1 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...12 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...12 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

12...12 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

22 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

20 mm

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CC:

12...12 V

CALL RELAY 12V ac/dc - 1P 1NO/NC 12V - 1 MODULE - NATURAL BEIGE - CHORUS