Gewiss - RELAIS TEMPORISÉ MULTIFONCTION - GW96814

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - RELAIS TEMPORISÉ MULTIFONCTION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - multifonction

  • courant de commutation nominal à 250 V CA - 8 A

  • 1ère unité de plage temporelle - secondes/heures

  • 1ère plage temporelle - 0...100

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564443105

Réf. Sonepar

00047002146

Réf. Fournisseur

GW96814

Réf. Commerciale

Gewiss

fonction:

multifonction

courant de commutation nominal à 250 V CA:

8 A

1ère unité de plage temporelle:

secondes/heures

1ère plage temporelle:

0...100

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

type d'actionnement:

analogique avec fonctions multiples

2e unité de plage temporelle:

minutes/heures

2e plage temporelle:

3...3

hauteur d'encastrement:

60 mm

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de commutateurs:

1

tension de commande 1:

220...240 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension d’alimentation:

220...240 V

type de tension d’alimentation:

AC

RELAIS TEMPORISÉ MULTIFONCTION - 24…240Vca/dc - 1 MODULE

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..