Gewiss - RONFLEUR 12V-50HZ 8VA SY/WT - GW20617

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - RONFLEUR 12V-50HZ 8VA SY/WT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • volume - 75 dB

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • type de tonalité - tonalité continue

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564001107

Réf. Sonepar

00047005243

Réf. Fournisseur

GW20617

Réf. Commerciale

Gewiss

tension nominale:

12 V

volume:

75 dB

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tonalité:

tonalité continue

mode de pose:

encastré

type de courant:

AC

consommation d'électricité:

0.66 A

indice de protection (IP):

IP41

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

non traité

transfo incorporé:

Non

RONFLEUR - 12V 50Hz 8VA 75 dB A 1 MÈTRE - 1 MODULE - BL - SYSTEM

Les Atouts de la gamme:

Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.