Gewiss - RONFLEUR 12VCA-50Hz 8VA 1M BEIGE - GW13606


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
volume - 70 dB
couleur du boîtier/corps - autre
type de tonalité - tonalité continue
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035073632
Réf. Sonepar
00047507363
Réf. Fournisseur
GW13606
Réf. Commerciale
Gewiss
tension nominale:
12 V
volume:
70 dB
couleur du boîtier/corps:
autre
type de tonalité:
tonalité continue
mode de pose:
encastré
type de courant:
AC
consommation d'électricité:
0.67 A
indice de protection (IP):
IP40
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
non traité
transfo incorporé:
Non