Gewiss - RONFLEUR 230V 1M. - GW96407


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
volume - 80 dB
couleur du boîtier/corps - blanc
type de tonalité - tonalité continue
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564063679
Réf. Sonepar
00047438630
Réf. Fournisseur
GW96407
Réf. Commerciale
Gewiss
tension nominale:
230 V
volume:
80 dB
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tonalité:
tonalité continue
mode de pose:
autre
type de courant:
AC
consommation d'électricité:
0.043 A
indice de protection (IP):
IP20
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
non traité
transfo incorporé:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..