Gewiss - ROUTER KNX/IP ? GUIDA DIN - GWA9707


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
radio bidirectionnelle - Non
modèle - Ethernet
mode de pose - saillie
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CHORUSMART KNX BUS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564892453
Réf. Sonepar
00047489245
Réf. Fournisseur
GWA9707
Réf. Commerciale
Gewiss
système de bus KNX:
Oui
radio bidirectionnelle:
Non
modèle:
Ethernet
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
largeur en nombre de modules:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
taux de transmission max.:
9600 Bd
couplage au bus inclus:
Oui
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Système BUS à protocole KNX: la solution idéale pour habitations et immeubles. Un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090 pour la transmission et la gestion des données dans l'automatisation des immeubles. Le bus KNX est une solution ouverte qui offre donc une garantie importante de compatibilité entre les produits de différents fabricants. De plus, il est synonyme de fiabilité, flexibilité et temps d'installation réduits.