Gewiss - SACOCHE PORTE-DOCUMENTS ET KIT ETIQ. - GW46447


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étui de schéma de branchement
matériau - plastique
hauteur - 310 mm
fixation auto-adhésive - Oui
adapté à la largeur de boîtier - 310 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMMES CEP,QP,QM,QX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564029583
Réf. Sonepar
00047402958
Réf. Fournisseur
GW46447
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
étui de schéma de branchement
matériau:
plastique
hauteur:
310 mm
fixation auto-adhésive:
Oui
adapté à la largeur de boîtier:
310 mm
couleur:
autre
transparent:
Non
largeur:
230 mm
Les Atouts de la gamme:
La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..