Gewiss - SCIE CLOCHE D.56 POUR PANNEAUX - GW52402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de niveaux de perçage - 1
unité de mesure - mm
diamètre d'alésage max. - 56 mm
finition en métal dur - Non
avec brise-arêtes - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CABLE GLANDS+ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564012684
Réf. Sonepar
00047401268
Réf. Fournisseur
GW52402
Marque
Gewiss
nombre de niveaux de perçage:
1
unité de mesure:
mm
diamètre d'alésage max.:
56 mm
finition en métal dur:
Non
avec brise-arêtes:
Non
diamètre d'alésage min.:
56 mm
matière de coupe:
autre
nombre de lames:
1
avec canal de refroidissement:
Non
rainure hélicoïdale:
Non
pointe de centrage:
Oui
pointe de centrage interchangeable:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..


