Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - SEGR ORIZ L 600 x P 400/625/800 QDX630H - GWD3377

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SEGR ORIZ L 600 x P 400/625/800 QDX630H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • largeur - 600 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8034035052644

Réf. Sonepar

00047505264

Réf. Fournisseur

GWD3377

Marque

Gewiss

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

largeur:

600 mm

couleur:

autre

finition de la surface:

galvanisé

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Non

pour subdivision intérieure forme 2b:

Non

HORIZONTAL DIVIDER - QDX 630/1600 H