Gewiss - SEGR VERT INT/EST 2000x800 QDX1600H - GWD3374

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SEGR VERT INT/EST 2000x800 QDX1600H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035052613

Réf. Sonepar

00047505261

Réf. Fournisseur

GWD3374

Réf. Commerciale

Gewiss

matériau:

plastique

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

largeur:

800 mm

hauteur:

2000 mm

couleur:

autre

finition de la surface:

galvanisé

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b:

Oui

VERTICAL DIVIDER - QDX 1600 H - 2000X800